• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-EF 28.71-29.99-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4856687
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4856687
EAN / GTIN 7291075424485
Herstellernummer 4856687
L-Nummer L24020 675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrkörper mit WSP
  • Gesamtlänge (OAL): 79.57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 23.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I8
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 31 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 28.71 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 79.57 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb