• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDH-19.00 MKT Bohrköpfe mit dreieckigen Einsätzen mit 3 spanspaltenden Schneidkanten und einem Wischer für hohe Lochoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 4843625
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4843625
    EAN / GTIN 7291075436037
    Herstellernummer 4843625
    L-Nummer L24020 362

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb