• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzlehrdorn A-ZC 6-13 53 mm

Artikel-Nr.: 484020 53

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,60 € /Stk.
  • 15,55 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
    Nennmaß 53 mm
    Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Produktart Grenzlehrdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 484020 53
    EAN / GTIN 2050001952073

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
    Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
    Grenzlehrdorne für ISO-Toleranzfeldlagen A − ZC in den Grundtoleranzgraden 6 − 13.

    Norm:

    Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

    Hinweis:

    • Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.
    • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.
    • Lehren mit Zwischenmaßen und alle ⌀ mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.
    • Gewünschte Toleranzklasse angeben. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (A−ZC) und Grundtoleranzgrad (6−13) angeben, z. B. Nr. 484020 10F10.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb