• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plug gauge A-ZC 6-13 29 mm

Artikel-Nr.: 484020 29

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • £4.41 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • £15.40 /Stk.
  • £20.39 /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nominal size ⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
    Nennmaß 29 mm
    Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Produktart Grenzlehrdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 484020 29
    EAN / GTIN 2050001952004

    Beschreibung

    Version:

    The “Go” ends of these working gauges have a wear allowance to DIN 7164.
    Measuring body made of first class gauge steel, hardened, stress-relieved, ground, and lapped.
    “Go” / “No Go” plug gauges for ISO tolerance bands A − ZC in basic tolerance qualities 6 − 13.

    Standard:

    Tolerance and dimensions to DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 and DIN 7164.

    Note:

    • Further intermediate sizes available on request or can simply be ordered at www.hoffmann-group.com, for instance No. 484000 size 82.
    • For acceptance gauges (without wear allowance) see No. 484027.
    • For gauges with intermediate sizes and all ⌀ with numeric tolerances see No. 484025.
    • Specify required tolerance class. When ordering please state the tolerance band (A−ZC) and basic tolerance quality (6–13), e.g. No. 484020 10F10.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb