• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelprüfstift rostfrei Toleranzklasse 1 5

Artikel-Nr.: 483915 5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 17,80 € /Stk.
  • 4,99 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Toleranzklasse 1
Fase 1
Nennmaß 10,001 mm - 11,999 mm
Steigung 0,001 mm
Härte 58 – 62 HRC
Messstiftlänge 70 mm
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483915 5
EAN / GTIN 2050002070851

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstift aus rost- und säurebeständigem Material, gehärtet (58-62 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab ⌀ 1,50 auf Mantelfläche maßlich gekennzeichnet; ab ⌀ 3,00 auf Stirnseite maßlich gekennzeichnet. Ab ⌀ 1,00 eine Seite mit Fase.

Hinweis:

Bei der Bestellung den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z.B. Nr. 483915 Gr. 5 10,008.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb