{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2269 | |
Toleranzklasse | 1 | |
Fase | 1 | |
Nennmaß | 1,001 mm - 2,999 mm | |
Steigung | 0,001 mm | |
Härte | 58 – 62 HRC | |
Messstiftlänge | 70 mm | |
Produktart | Prüfstift |
Artikelnummer | 483915 2 | |
EAN / GTIN | 2050002070820 |