{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2269 | |
Toleranzklasse | 1 | |
Nennmaß | 10,00 mm - 11,99 mm | |
Steigung | 0,01 mm | |
Härte | 60 ±2 HRC | |
Messstiftlänge | 70 mm | |
Werkstoff | Lehrenstahl | |
Produktart | Prüfstift |
Artikelnummer | 483900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001048844 |