{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2269 | |
Toleranzklasse | 1 | |
Nennmaß | 0,50 mm - 0,99 mm | |
Steigung | 0,01 mm | |
Härte | 60 ±2 HRC | |
Messstiftlänge | 40 mm | |
Werkstoff | Lehrenstahl | |
Produktart | Prüfstift |
Artikelnummer | 483900 1 | |
EAN / GTIN | 2050001048806 | |
Hersteller | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |