• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IF 18.01-19.00-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4824448
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4824448
    EAN / GTIN 7291075354904
    Herstellernummer 4824448
    L-Nummer L24020 195

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 56.5 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14.4 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-O6
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18.01 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 56.5 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb