• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 28.00-25D-M40-12 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4820392
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4820392
    EAN / GTIN 7291075354409
    Herstellernummer 4820392
    L-Nummer L24020 519

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 28 mm, Gesamtlänge (OAL) 830.6 mm, Nutzlänge (LU) 703.6 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 28 mm
    • Funktionslänge (LF) 757 mm
    • L/D Bereich 25xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 12..
    • Gesamtlänge (OAL) 830.6 mm
    • Schaftlänge (LS) 70 mm
    • Nutzlänge (LU) 703.6 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb