• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPS-06-20-120-DC IC908 Vollhartmetall-Führungsleisten für Tieflochbohrer

Artikel-Nr.: 4828515
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4828515
EAN / GTIN 7291075356175
Herstellernummer 4828515
L-Nummer L24020 665

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör Spindeln
  • Gesamtlänge (OAL): 20 mm
  • Schaftbreite (B): 6 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL): 20 mm
  • Schaftbreite (B): 6 mm