• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-EF 28.01-28.70-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4810978
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4810978
EAN / GTIN 7291075424478
Herstellernummer 4810978
L-Nummer L24020 641

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrkörper mit WSP
  • Gesamtlänge (OAL): 74.57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 21 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I7
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 28.7 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 28.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 74.57 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb