{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 50 N - 450 N | |
Auflösung | 0,1 N | |
Genauigkeit | 0,2 % | |
Messwertspeicher | 50 | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Messtechnik | digital | |
Länge | 191 mm | |
Breite | 84 mm | |
Höhe | 42 mm | |
Produktart | Kraftmessgerät |
Artikelnummer | 479025 500 | |
EAN / GTIN | 2050002070769 |