Hand-Kraftmessgerät DFG, Messbereich: 250N

Artikel-Nr.: 479025 250
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 N - 250 N
Auflösung 0,05 N
Genauigkeit 0,2
Messwertspeicher 50
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben
Messtechnik digital
Länge 191 mm
Breite 84 mm
Höhe 42 mm
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479025 250
EAN / GTIN 2050002070752

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Kraftmessgerät mit Farbdisplay zur präzisen Messung der Zug- und Druckkraft. Robustes Druckgussgehäuse.
  • Anzeige aktueller Kraft- und Spitzenwert.
  • Programmierbare Funktionstasten.
  • Toleranzgrenzenüberwachung mit optischer und akustischer Anzeige.
  • Messwertspeicher.
  • Statistische Auswertung gespeicherter Werte.
  • Schnittstelle für Datenexport.
  • Anzeige umschaltbar: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Lieferumfang:

Transportkoffer, Ladestecker mit USB-Verbindungskabel, Zubehör (Druckplatte, Haken, Spitze, Finne, V-Nut, Verlängerung).

Sonderzubehör:

Manuelle Prüfstände Nr. 479029.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb