Auszugskraftmessgerät FMT-W30 500 N

Artikel-Nr.: 478998 500
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 500 N
Schlitzbreite Prüfadapter 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Auflösung 0,5 N
Genauigkeit ±0,5 % (±1/2 digit)
Länge 350 mm
Breite 160 mm
Höhe 75 mm
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478998 500
EAN / GTIN 4260244681144
Herstellernummer FMT-W30C5

Beschreibung

Ausführung:

  • Manuelles Auszugskraftmessgerät mit Handhebel zur Ermittlung der Zugfestigkeit von sämtlichen lötfreien (gecrimpten) Kabelverbindungen.
  • Platzsparendes, rutschsicheres und robustes Tischgerät mit gehärteter kratzfester Basisplatte.
  • Immer betriebsbereit, da unabhängig von der Stromversorgung.
  • Durch den wechselbaren Aufnahmeadapter mit 12 unterschiedlichen Schlitzbreiten können alle gängigen Kabelstärken abgedeckt werden.

Verwendung:

Prüfungen von Kabelverbindungen nach IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL und NASA-Standards.

Lieferumfang:

Auszugskraftmessgerät komplett mit Prüfadapter und Klemmabzugsvorrichtung, USB-Schnittstelle und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Verschiedene Wechseladapter verfügbar, Auswertesoftware FMT_W_Connect.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb