{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 1.000 N | |
Schlitzbreite Prüfadapter | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Auflösung | 1 N | |
Genauigkeit | ±0,5 % (±1/2 digit) | |
Länge | 350 mm | |
Breite | 160 mm | |
Höhe | 75 mm | |
Produktart | Kraftmessgerät |
Artikelnummer | 478998 1000 | |
EAN / GTIN | 4260244681151 | |
Herstellernummer | FMT-W30K1 |