Manueller Prüfstand FMT-220 mit Handrad 1000-600

Artikel-Nr.: 478996 1000-600
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Anwendungsbereich 1.000 N
Vorschub (maximaler Hub) 120 mm
Vorschub (pro Umdrehung) 1 mm
Prüfraumhöhe 600 mm
Prüfraumtiefe 120 mm
Anschluss Spannzeuge M6
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 280 mm
Breite 200 mm
Höhe 960 mm
Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478996 1000-600
EAN / GTIN 4260244680970

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste bis 2500 N belastbare Aluminium/Edelstahl-Konstruktion mit zusätzlicher Führungsschiene.
  • Perfekte Führung bei Druck- und Zugkraftmessungen durch zusätzliche Lineareinheit.
  • Präzise Positionierung durch höhenverstellbares Spindelhubgetriebe mit Handrad.
  • Tischplatte mit Befestigungsmöglichkeiten für Spannmittel oder Nutenplatten.
  • Sehr flexible Montageplatte für digitale Kraftmessgeräte.
  • Seitliches Handrad kann durch Motoreinheit ersetzt werden.

Verwendung:

Für einfache, nicht geschwindigkeitsabhängige Material-, Werkstoff-, Bauteil- und Komponententests in der Qualitätssicherung oder Produktion.

Lieferumfang:

Vertikaler Prüfstand mit Handradantrieb, inklusive Befestigungsteilen für Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung (Kraftmessgerät muss separat bestellt werden).

Sonderzubehör:

Digitale Kraftmessgeräte Nr. 478980478987. Motoroption nachrüstbar. T-Nutenplatte inklusive 4 T-Nutensteine FMT-937 auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb