{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Anwendungsbereich | 2.500 N | |
Vorschub (maximaler Hub) | 120 mm | |
Vorschub (pro Umdrehung) | 1 mm | |
Prüfraumhöhe | 250 mm | |
Prüfraumtiefe | 120 mm | |
Anschluss Spannzeuge | M6 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Länge | 280 mm | |
Breite | 200 mm | |
Höhe | 560 mm | |
Produktart | Prüfstand |
Artikelnummer | 478996 2500-250 | |
EAN / GTIN | 4260244680963 | |
Herstellernummer | FMT-220.00K2 |