{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±6 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | rostfrei | |
Material | Edelstahl, INOX | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,2 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478505 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050001054852 | |
Herstellernummer | 917 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,2 mm | 0,2 mm |
Fehlergrenze | ±6 µm | ±6 µm |
Material | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 12,7 mm | 12,7 mm |
Werkstoff | rostfrei | rostfrei |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |