Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,04 mm

Artikel-Nr.: 478505 0,04
(3,77 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: rostfrei
  • Material: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±3 µm
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Werkstoff rostfrei
Material Edelstahl, INOX
Rollen Länge 5 m
Rollen Breite 12,7 mm
Dicke 0,04 mm
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478505 0,04
EAN / GTIN 2050001054814
Herstellernummer 906

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).
Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.
Rostfrei− rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005−0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m  0,04 mm

Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,04 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
18,85 €
(3,77 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
17,85 €
(3,57 € / 1 Meter)
Dicke 0,04 0,04
Fehlergrenze ±3 ±3
Norm Werksnorm Werksnorm
Rollen Breite 12,7 12,7
Rollen Länge 5 5
Produktart Fühlerlehrenband Fühlerlehrenband
Toleranz T3 T3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb