{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±7 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 10 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,3 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478504 0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197524201 | |
Herstellernummer | 478504 0,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×10 m 0,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,3 | 0,3 |
Fehlergrenze | ±7 | ±7 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 12,7 | 12,7 |
Rollen Länge | 10 | 5 |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |