{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±3 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 10 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,05 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478504 0,05 | |
EAN / GTIN | 4045197524133 | |
Herstellernummer | 478504 0,05 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×10 m 0,05 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
885 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,05 | 0,05 |
Fehlergrenze | ±3 | ±3 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 12,7 | 12,7 |
Rollen Länge | 10 | 5 |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |