{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Blattstärken | 0,05 – 1,0 (0,05 steigend) mm | |
Blattzahl | 20 | |
Blattlänge | 150 mm | |
Werkstoff | Stahl | |
Produktart | Fühlerlehre |
Artikelnummer | 478242 20 | |
EAN / GTIN | 2050002071827 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fühlerlehre, Stahl, kalibriert, Blattzahl: 20
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
939 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 339 Stück sofort lieferbar
5,95 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
488 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 462 Stück sofort lieferbar
|
|
Blattstärken | 0,05 – 1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05 − 1,0 (0,05 steigend) mm |
Blattzahl | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Werkstoff | Stahl | Stahl | Stahl | Messing | Stahl |
Produktart | Fühlerlehre | Fühlerlehre | Fühlerlehre | Fühlerlehre | Fühlerlehre |
Toleranz | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |