{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Genauigkeit | T2 | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Blattstärken | 0,05 − 1,0 (0,05 steigend) mm | |
Blattzahl | 20 | |
Werkstoff | Stahl | |
Produktart | Fühlerlehre |
Artikelnummer | 478220 20 | |
EAN / GTIN | 4045197207517 | |
Herstellernummer | 478220 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Fühlerlehre im Ring − 200 mm Blattlänge, T2, Blattzahl: 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 915 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
740 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 387 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
|
|
Blattlänge | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Blattstärken | 0,05 − 1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm |
Blattzahl | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Werkstoff | Stahl | Stahl | Stahl | Messing |
Produktart | Fühlerlehre | Fühlerlehre | Fühlerlehre | Fühlerlehre |
Toleranz | T3 | T3 | T3 | T3 |