Fühlerlehre, Stahl 20

Artikel-Nr.: 478240 20
Setpreis 20 Stück (2,85 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,05 – 1,0 (0,05 steigend) mm
Blattzahl 20
Blattlänge 150 mm
Werkstoff Stahl
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478240 20
EAN / GTIN 4946368424125
Herstellernummer 184-304S

Beschreibung

Ausführung:

Ideal für eine Vielzahl von Messaufgaben. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Größe deutlich auf jedem Blatt gestempelt. Die Blätter sind leicht zu entfernen und können einzeln geöffnet und gesperrt werden. Genauigkeit gefertigt nach Werksnorm.

Genauigkeit:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 1,0 mm ±0,020.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb