Fühlerlehre, Stahl 10

Artikel-Nr.: 478240 10
Setpreis 10 Stück (3,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,05 – 0,2 (0,05 steigend); 0,3 – 0,8 (0,1 steigend) mm
Blattzahl 10
Blattlänge 150 mm
Werkstoff Stahl
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478240 10
EAN / GTIN 4946368424163
Herstellernummer 184-308S

Beschreibung

Ausführung:

Ideal für eine Vielzahl von Messaufgaben. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Größe deutlich auf jedem Blatt gestempelt. Die Blätter sind leicht zu entfernen und können einzeln geöffnet und gesperrt werden. Genauigkeit gefertigt nach Werksnorm.

Genauigkeit:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb