Radienlehre, rostfreier Stahl, für Radius: 7,5-15mm

Artikel-Nr.: 477550 7,5-15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Radius (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Radius 7,5 mm - 15 mm
0,5 mm steigend 7,5 mm - 15 mm
Blattzahl jeweils für Innen- / Außenradien 16
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Radienlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 477550 7,5-15
EAN / GTIN 4045197207395
Herstellernummer 477550 7,5-15
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl; genaue Konkav- und Konvex-Schablonen. Flacher Haltebügel mit Klemmschrauben zum Festhalten der Blättchen (außer Gr. 0,5 − 13). Jeweils mit dem Radius beschriftet.
Rostfreier Stahl.

Verwendung:

Zum Prüfen von Innen- und Außenradien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb