{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Radius | 1 mm - 7 mm | |
0,25 mm steigend | 1 mm - 3 mm | |
0,5 mm steigend | 3 mm - 7 mm | |
Blattzahl jeweils für Innen- / Außenradien | 17 | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Produktart | Radienlehre |
Artikelnummer | 477550 1-7 | |
EAN / GTIN | 4045197207388 | |
Herstellernummer | 477550 1-7 |