{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Temperaturbereich | -30 °C - 650 °C | |
Genauigkeit | ±2 °C oder 2 % vom Messwert | |
Displaygröße | 3,5 Zoll | |
Thermische Empfindlichkeit | 0,08 K | |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Sichtfeld | 31×23 Grad | |
Detektorgröße | 320×240 px | |
minimaler Fokussierabstand | 0,5 m | |
Produktart | Wärmebildkamera |
Artikelnummer | 474040 868S | |
EAN / GTIN | 4029547024788 |