Wärmebildkamera, Typ: 865S

Artikel-Nr.: 474040 865S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 241,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Temperaturbereich -20 °C - 280 °C
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % vom Messwert
Displaygröße 3,5 Zoll
Thermische Empfindlichkeit 0,1 K
Bildwiederholfrequenz 9 Hz
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Sichtfeld 31×23 Grad
Detektorgröße 320×240 px
minimaler Fokussierabstand 0,5 m
Produktart Wärmebildkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474040 865S
EAN / GTIN 4029547024771

Beschreibung

Ausführung:

Kamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung. Mit der hervorragenden Bildqualität und der geringen Temperaturauflösung sind auch kleinste Temperaturunterschiede erkennbar. Dadurch kann eine qualitative und quantitative Temperaturanalyse durchgeführt werden. Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung. Scale Assist: Automatische Einstellung einer sinnvollen Skala zur Messung der erkannten Werte.

Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download),Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll und Koffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb