Installationstester IT200

Artikel-Nr.: 473422 IT200
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473422 IT200
EAN / GTIN 4014651441064

Beschreibung

Ausführung:

Auto Sequence® Installationstester BENNING IT 200
Für die rationelle Prüfung und Dokumentation elektrischer Anlagen und EV-Ladestationen (Wallboxen) der Ladebetriebsart 3.

Innovatives Bedienkonzept:
  • Bedienung über 4,5 Zoll Farb-Touchscreen und Drucktasten.
  • Auftrags-Manager zur Bearbeitung und Verwaltung von Prüfaufträgen.
  • Erstellung vielschichtiger Anlagenstrukturen inklusive der geplanten Messungen direkt am Ort der Prüfung und am PC.
  • Geräteadministrator- und Benutzerkontenverwaltung.
  • Alle Messfunktionen mit Hilfefunktion und PASS/FAIL-Anzeige über hinterlegte Sicherungskennlinien für LOOP-/LINE-Messungen.
  • Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle.

Messfunktionen:
  • RLOW-Messung mit 200 mA DC Prüfstrom und automatischer Polaritätsumkehr.
  • PE-Widerstandsmessung unter Netzspannung (3-Leiter-Methode).
  • Isolationswiderstand mit Prüfspannung von 50 V - 1000 V DC.
  • RISO ALL, Autotest zwischen allen Leitern (L-N, L-PE und N-PE).
  • RISO-Vorprüfung, schützt angeschlossene Geräte vor Prüfschäden.
  • Schleifen- (LOOP) und Leitungsimpedanz (LINE) mit 20 A Prüfstrom inkl. Kurzschlussstrom-/ Spannungsfallberechnung für präzise Messergebnisse.
  • Prüfung diverser RCD-Typen:
  • allgemein, selektiv
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCDs
  • RCD-Prüfung mit RCD Auto-, RCD t-, RCD I- und Uc-Messung.
  • TRMS Spannungs- und Frequenzmessung, Drehfeld- und Varistorprüfung.
  • Erstfehler-Ableitstrom im IT Netz (ISFL).

Leistungsmerkmale:
  • Einzelprüfungen und vorprogrammierte Auto Sequence®-Messungen für TN-/TT-Netze und EV-Ladestationen (Wallboxen).
  • Automatische Prüfungen über einen Tastendruck.
  • Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) und RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT und Auto IT.
  • Spannungsmonitor zur Online-Überwachung der Prüfanschlüsse.
  • Leistungsstarker 4400 mAh Li-Ionen Akkupack für lange Betriebszeiten (optional auf 8800 mAh (044170) erweiterbar).
  • Großer Messwertspeicher auf 8 GB SD-Karte.
  • USB-, RS 232- und Funkschnittstelle (Cordless-Link) zur Datenübertragung.
  • Kostenlose Firmware-Updates über PC-Software.
  • Kalibrierzertifikat im Lieferumfang.

Prüfung von EV-Ladestationen (EVSE Mode 3) (Wallboxen):
  • Speziell abgestimmte Auto Sequences® für 1- und 3-phasige Wallboxen inkl. Funktionsprüfung/Erprobung des Ladevorgangs über optionalen Messadapter BENNING EV 3-2 (044169).
  • Prüfung von EV-RCD und 6 mA DC Fehlergleichstrom-Überwachungs-Einrichtungen (RDC-DD) gemäß IEC 62955 mit Messung der Auslösezeit und Auslösestrom.
  • Dokumentation über vorgefertigte EVSE-Prüfprotokolle.

Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Für die professionelle Verwaltung und Dokumentation von Prüfaufträgen für die Erst- und Wiederholungsprüfung.
  • Erstellung umfangreicher Anlagenstrukturen inkl. der geplanten Messungen (Einzelprüfungen und Auto Sequences®) und Übertragung zum BENNING IT 200.
  • Dokumentation über vorgefertigte Prüfprotokolle für elektrische Anlagen und EV-Ladestationen (Wallboxen) sowie einfache Prüfberichte.
  • Unterstützt den Datenimport (EUL-Datei) und den vorhandenen Funktionsumfang des BENNING IT 130.
  • Exportfunktion der Prüfdaten nach MS Excel® und in das XML-Format.
  • Mehrfachinstallation ohne Zusatzkosten möglich.
  • Kostenloser Download und zukünftige Software-Updates.

Merkmal:

Anzeige: 4,3 Zoll kapazitiver Farb-Touchscreen
Niederohmwiderstand / Durchgang: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Prüfstrom: 200 mA DC
Isolationswiderstand: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Prüfspannung: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Leitungsimpedanz (LINE) / Spannungsfall: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1 % - 100 %
Schleifenimpedanz (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Kurzschlussstrom: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD-Prüfung: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCDs
Drehfeld: JA
Spannung (TRUE RMS), Frequenz: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Erdungswiderstand (3-Leiter-Methode): 0,01 Ω – 1.999 Ω (über Erdungsset (044113)) (nicht selektiv)
Erdschleifenwiderstand (2-Zangen-Methode): 0,01 Ω – 40 Ω (über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (selektiv)
Strom (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A AC/DC über Stromzangenadapter BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A AC über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 (044166)
Leistung (P, S, Q) / Oberwellen (THD): 0,01 W - 100 kW (über Stromzangenadapter BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Beleuchtungsstärke: 0,01 lux – 20 klux (über Luxmeter Typ B (044111))
Messwertspeicher: SD-Karte (8 GB)
Schnittstellen: USB, RS 232, Funkschnittstelle (Cordless-Link)
inkl. Software: JA

Lieferumfang:

  • gepolsterte Tragetasche
  • Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200 (Downloadlink)
  • USB-Schnittstellenkabel
  • Commander-Prüfstecker (inkl. Batterien)
  • universelle 3-Leiter-Prüfleitung
  • Prüfspitzen- und Krokodilklemmensatz
  • Trageriemen (Gerät)
  • wiederaufladbarer Li-Ionen Akkupack (4400 mAh), Ladegerät
  • 8 GB SD-Karte
  • Kalibrierzertifikat

Sonderzubehör:

  • Prüfung von 1- und 3-phasigen EV-Ladestationen (Wallboxen) inkl. Funktionsprüfung/Erprobung des Ladevorgangs über optionalen Prüfadapter BENNING EV 3-2 (044169).
  • Zwei Methoden zur Erdungswiderstandsmessung über optionales Erdungsset (044113) (nicht selektiv) und Stromzangenadapter BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selektiv).
  • TRMS Strom-, Leistungs- und Oberwellenmessung (THD) über optionale Stromzange BENNING CC 4-1 (044166).
  • TRMS Lastströme bis 300 A AC/DC über AC/DC-Stromzangenadapter BENNING CC 3 (044038).
  • Prüfung von 5-poligen, 16 A CEE-Steckdosen über optionalen CEE-Messadapter BENNING TA 6 (044168).
  • Beleuchtungsstärkemessung über optionalen BENNING Luxmeter Typ B (044111).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb