Installationstester, Typ: IT130

Artikel-Nr.: 473422 IT130
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 6
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473422 IT130
Kopieren
EAN / GTIN 4014651441033
Kopieren
Hersteller BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

TRMS-Installationstester BENNING IT 130
Prüfung gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Prüfung von FI / RCD-Schutzschalter Typ B / B+ (allstromsensitiv) und Typ AC, A, F (Mischfrequenzen).
noch einfachere, rationellere und sicherere Prüfungen.

Leistungsmerkmale:
  • Bidirektionale Schnittstellen (USB / RS 232).
  • Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt).
  • Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten.
  • Integrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum / Uhrzeit).
  • Eindeutige Gut /Schlecht-Anzeige über grüne / rote LED am Prüfgerät und an schaltbarer Commander-Prüfspitze.
  • Commander-Prüfspitze mit TEST- und SPEICHER-Taste sowie leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung.
  • alle Messfunktionen direkt über Drehschalter anwählbar.
  • Messwertspeicher für 1800 Messungen.
  • Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm.
  • Stromversorgung über 6 NiMH AA-Akkus.
  • Akkuladefunktion im Gerät integriert.

Messfunktionen:
  • Niederohmwiderstand von Schutzleiter- und Potentialausgleichsleiterverbindungen (Prüfstrom: 200 mA mit Polaritätsumkehr).
  • Isolationswiderstand mit Prüfspannungen von 50 V, 100 V, 250 V, 500 V und 1.000 V.
  • Leitungsimpedanz (L-N / L) mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom.
  • Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/ RCD-Auslösung und Kurzschlussstrom.
  • Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter, Standard und verzögert (S), Typ AC, A, F, B, B+, EV, MI mit AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampentest).
  • TRUE RMS Spannung, Frequenz und Drehfeldrichtungsprüfung.
  • Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz.

Prüfung von EV-Ladestationen (EVSE Mode 3) (Wallboxen):
  • Prüfadapter BENNING EV 3-2 mit Stecker-Typ 2 zur Simulation von Ladezuständen und zum Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an 1- und 3-phasigen E-Ladestationen (044169)
Hinweis:
Das BENNING IT 130 unterstützt die Prüfung von EV-RCD′s mit Messung des Auslösestroms (RCD I) mit 6 mA DC Rampe und die Prüfung der Auslösezeit (RCDt) mit 6 mA DC von Fehlergleichstrom-Überwachungseinrichtungen.
Für eine umfangreichere und komfortablere Prüfung von Wallboxen empfehlen wir bei Neuanschaffung, ergänzend zum Prüfadapter BENNING EV 3-2 (044169), den Installationstester BENNING IT 200 (044106). Neben der erweiterten Auslösezeitmessung - auch bei 60 mA DC und 200 mA DC - gemäß IEC 62955, verfügt das BENNING IT 200 des Weiteren über Auto Sequences® speziell für die Prüfung von Wallboxen. Die vorgeschriebene Sichtprüfung kann zudem direkt am BENNING IT 200 abgelegt und dokumentiert werden.

Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Erstellung und Übertragung (Upload) von Anlagenstrukturen zum BENNING IT 130 für die rationelle Wiederholungsprüfung.
  • Messwertdownload und Protokollierung per Prüfbericht und Prüfprotokoll.
  • Kostenloser Download und zukünftige Software-Updates.

Lieferbedingung:

  • gepolsterte Tragetasche
  • Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200 (Downloadlink), USB-/ RS-232-Schnittstellenkabel
  • Commander-Prüfspitze (inkl. Batterien)
  • Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker
  • universelle 3-Leiter-Prüfleitung
  • Prüfspitzen- und Krokodilklemmensatz
  • Trageriemen (Gerät)
  • 6 wiederaufladbaren NiMH AA-Akkus, Ladegerät
  • Kalibrierzertifikat

Merkmal:

Anzeige: Grafikdisplay (beleuchtet)
Niederohmwiderstand: 0,01 Ω – 2 kΩ
Isolationswiderstand: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Leitungsimpedanz (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Schleifenimpedanz (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Kurzschlussstrom: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD-Prüfung Typ AC / A / F, B / B+ und EV / MI: Auslösezeit, Auslösestrom (Rampe), Berührungsspannung, Autoprüfung
Drehfeld: JA
Spannung (TRUE RMS), Frequenz: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Erdungswiderstand: 0,01 Ω – 2.000 Ω (über Erdungsset)
Strom (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (über Zange)
Beleuchtungsstärke: 0,01 lux – 20 klux (über Sensor)
Messwertspeicher: bis zu 1800 Messergebnisse
Schnittstellen (bidirektional): USB, RS 232
inkl. Software: JA

Sonderzubehör:

Erdungsmessung über 3-Leiter-Methode mit Erdungsset (044113).
TRUE RMS Strom über Stromzangenadapter BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
präzise Messung von TRMS Ableit-, Leck- und Schutzleiterstrom über optionale Stromzange BENNING CC 4-1 (044166).
Prüfung von 5-poligen, 16 A CEE-Steckdosen über optionalen CEE-Messadapter BENNING TA 6 (044168).
Beleuchtungsstärkemessung über optionalen BENNING Luxmeter Typ B (044111).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb