Messleitungsset TA3 8-teilig, Typ: 8

Artikel-Nr.: 473332 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messleitungs-⌀ 4 mm
Kabellänge 1 m
Überspannungskategorie CAT III 1000 V
Produktart Messleitung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473332 8
EAN / GTIN 7612896003312
Herstellernummer 044126

Beschreibung

Ausführung:

Messleitungs-⌀ = 4 mm, rot / schwarz.

Passend für:

Multimeter Nr. 473300; 473305 und Nr. 473320 Gr. 960 und Isolationswiderstands-Messgeräte Nr. 473420.

Lieferumfang:

2× Messleitungen, 2× Prüfspitzen, 2× Klauengreifer, 2× Krokodilklemmen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb