Multimeter 9917

Artikel-Nr.: 473320 9917

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 78,20 € /Stk.
  • 70,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.000
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Grundgenauigkeit 1,5 %
Herstellerbezeichnung 9917
IP-Schutzart IP 67
akustischer Durchgangstest ja
Diodenprüfung ja
Messverfahren RMS
Haltewert-Taste ja
automatisches Ausschalten ja
Wechselspannung AC 0,1 mV − 1000 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 1000 V
Wechselstrom AC 0,1 µA − 10 A
Gleichstrom DC 0,1 µA − 10 A
Widerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapazität 1 pF − 200 µF
Frequenz 0,001 Hz − 9,9 MHz
Temperatur -20 °C - 760 °C
Überspannungskategorie CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Stromversorgung Nr. 081556 Gr. 6LR61
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 6LR61
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473320 9917
EAN / GTIN 4045197554291
Herstellernummer 473320 9917

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse mit Gummi-Ummantelung. Großes, leicht abzulesendes digitales Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Auto Ranging Messgeräte. Alle Geräte mit rückseitiger Prüfspitzenhalterung zur Einhandbedienung, mit Aufstellbügel.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte mit umfangreichen Funktionen.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien (Gr. 960 2 Stück, Gr. 9917 1 Stück), Messleitungen Nr. 473328 Gr. 2.
Temperaturfühler, Verschlusskappen und Tragetasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb