Multimeter 960

Artikel-Nr.: 473320 960

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 70,00 € /Stk.
  • 78,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
763 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzeigeumfang 4.000
    Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
    Grundgenauigkeit 1 %
    IP-Schutzart IP 67
    akustischer Durchgangstest ja
    Diodenprüfung ja
    Messverfahren TRUE RMS (AC)
    Haltewert-Taste ja
    Messstellenbeleuchtung ja
    automatisches Ausschalten ja
    Wechselspannung AC 1 mV − 600 V
    Gleichspannung DC 0,1 mV − 600 V
    Wechselstrom AC 0,1 µA − 10 A
    Gleichstrom DC 0,1 µA − 10 A
    Widerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
    Kapazität 0,01 nF − 4000 µF
    Frequenz 0,01 Hz − 10 kHz
    Überspannungskategorie CAT III 600 V; CAT II 1000 V
    Stromversorgung 2x Nr. 081556 Gr. LR3
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
    Produktart Multimeter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473320 960
    EAN / GTIN 4045197838759
    Herstellernummer 473320 960

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse mit Gummi-Ummantelung. Großes, leicht abzulesendes digitales Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Auto Ranging Messgeräte. Alle Geräte mit rückseitiger Prüfspitzenhalterung zur Einhandbedienung, mit Aufstellbügel.

    Funktion:

    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Digitale Service-Messgeräte mit umfangreichen Funktionen.

    Norm:

    IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

    Lieferumfang:

    Inklusive Batterien (Gr. 960 2 Stück, Gr. 9917 1 Stück), Messleitungen Nr. 473328 Gr. 2.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb