Messleitungen 4 mm

Artikel-Nr.: 473308 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messspitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messspitzen-⌀ 4 mm
Messleitungs-⌀ 4 mm
Kabellänge 1,4 m
Überspannungskategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (mit Schutzkappen); CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)
Produktart Messleitung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473308 4
EAN / GTIN 4014651441453
Herstellernummer 044145

Beschreibung

Ausführung:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen).
Messleitungen 2-teilig, rot / schwarz, Messleitungs-⌀ = 4 mm.
Messspitzenlänge 18 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passend für:

Multimeter Nr. 473300; 473305 und Nr. 473320 Gr. 960 und Isolationswiderstands-Messgeräte Nr. 473420.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb