{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigeumfang | 4.000 | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
Durchgangsprüfung | ja | |
Messstellenbeleuchtung | ja | |
Phasenprüfung | ja | |
Drehfeldrichtungsprüfung | ja | |
Wechselspannung AC | 6 V - 1000 V | |
Gleichspannung DC | 6 V - 1000 V | |
Wechselstrom AC | 0,1 - 200 A | |
Widerstand | 1 Ω - 100 kΩ | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Produktart | Multimeter |
Artikelnummer | 473220 755-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013935 | |
Herstellernummer | 0590 7552 |