Strom-Spannungsprüfer, Typ: 755-1

Artikel-Nr.: 473220 755-1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 102,00 € /Stk.
  • 95,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.000
IP-Schutzart IP 64
Durchgangsprüfung ja
Messstellenbeleuchtung ja
Wechselspannung AC 6 V - 600 V
Gleichspannung DC 6 V - 600 V
Wechselstrom AC 0,1 - 200 A
Widerstand 1 Ω - 100 kΩ
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473220 755-1
EAN / GTIN 4029547013928
Herstellernummer 0590 7551

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Kunststoffgehäuse mit Anti-Rutsch-Ring, gummiertem Griffbereich und Messspitzenhalterung. Vollautomatische Messung von Strom, Spannung, Widerstand. Prüfspitzen austauschbar. Integrierte Taschenlampe zum Ausleuchten der Messstelle.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen Spannungs- und Polaritätsprüfung sowie Strommessung. Geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Lieferumfang:

Inkl. Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Messspitzen und Messspitzenaufsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb