Spannungsprüfer LED

Artikel-Nr.: 473120 LED

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 60,40 € /Stk.
  • 174,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 64

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigebereich AC 12 V - 400 V
Anzeigebereich DC 12 V - 690 V
Anzeige LED
Herstellerbezeichnung LED
IP-Schutzart IP 64
Drehfeldrichtungsprüfung ja
Durchgangsprüfung akustisch / LED
Messstellenbeleuchtung ja
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
Stromversorgung 2x Nr. 081551 Gr. LR3
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473120 LED
EAN / GTIN 4045197554253

Beschreibung

Ausführung:

Zweikomponenten Kunststoffgehäuse mit 2 Prüfgriffen. Eingebaute LED-Leuchte, Prüfgriffhalterung für Einhandbedienung, Auto Test zur Funktionskontrolle. Automatische Wahl der Messbereiche.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Durchgangs- und Polaritätsprüfung.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081551 Gr. LR3, Schutzkappen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript