Spannungsprüfer LCD

Artikel-Nr.: 473120 LCD

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 62,80 € /Stk.
  • 181,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigebereich AC 6 V - 400 V
Anzeigebereich DC 6 V - 690 V
Anzeige LCD
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Herstellerbezeichnung LCD
IP-Schutzart IP 64
Drehfeldrichtungsprüfung ja
Durchgangsprüfung akustisch / LCD
Messstellenbeleuchtung ja
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
Stromversorgung 2x Nr. 081551 Gr. LR3
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473120 LCD
EAN / GTIN 4045197554260
Herstellernummer 473120 LCD

Beschreibung

Ausführung:

Zweikomponenten Kunststoffgehäuse mit 2 Prüfgriffen. Eingebaute LED-Leuchte, Prüfgriffhalterung für Einhandbedienung, Auto Test zur Funktionskontrolle. Automatische Wahl der Messbereiche.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Durchgangs- und Polaritätsprüfung.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081551 Gr. LR3, Schutzkappen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb