Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GLL 3-80CG

Artikel-Nr.: 468490 3-80CG
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fehlergrenze ±0,2 mm/m
    IP-Schutzart IP 54
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Laserklasse 2
    Farbe des Lasers grün
    Reichweite 30 m
    Reichweite mit Empfänger 120 m
    Nivellierbereich ±4 Grad
    Stativgewinde 1/4 Zoll; 5/8 Zoll
    Länge 162 mm
    Breite 84 mm
    Höhe 148 mm
    Gewicht 900 g
    Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
    Verpackung Transportkoffer
    Produktart Kreuzlinienlaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 468490 3-80CG
    EAN / GTIN 3165140888424
    Herstellernummer 0601063T00

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte.
    Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).
    Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR7 Professional (Zubehör). Bluetooth-Schnittstelle für einen ferngesteuerten Einsatz zum präzisen Arbeiten ohne das Gerät zu berühren. CAL Guard überwacht den Laser und meldet negative Einflüsse und Kalibrierbedarf. Alternative Stromversorgung mit 4× AA-Batterien. Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten durch Universalhalterung BM1.
    Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Akku mit Schnellladegerät, Universalhalterung BM1, Laserzieltafel, Schutztasche, Transportkoffer.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb