Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GLL 2-15G

Artikel-Nr.: 468490 2-15G
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fehlergrenze ±0,3 mm/m
    Herstellerbezeichnung GLL 2-15 G
    IP-Schutzart IP 64
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 4
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
    Laserklasse 2
    Farbe des Lasers grün
    Reichweite 15 m
    Nivellierbereich ±4 Grad
    Stativgewinde 1/4 Zoll
    Länge 126 mm
    Breite 63 mm
    Höhe 115 mm
    Gewicht 570 g
    Produktart Kreuzlinienlaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 468490 2-15G
    EAN / GTIN 4059952511054
    Herstellernummer 0601063W00

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte.
    Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).
    IP64-Schutz. Robuste Bauweise mit eingelassenen Gläsern und gummierten Gehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Komfortable, schnelle und sichere Befestigung dank Universalhalter LB 10 Professional mit sehr starken Magneten.
    Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

    Funktion:

    IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    4× Batterie Nr. 081561 LR6, Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Schutztasche.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb