Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage 600 mm

Artikel-Nr.: 467554 600
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 51,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR6
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,05 / 0,1 Grad
Anzeigemodus °, %, mm/m, in/ft − dezimal und als Bruch
Fehlergrenze in Normallage und bei Umschlagmessung 0,5 mm/m
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Grad
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterielebensdauer ca. 150 h
Messtechnik digital
Länge 600 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467554 600
EAN / GTIN 4005069198299

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robustes Aluminium-Rechteckprofil mit stoßdämpfenden Endkappen. Zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digitaldisplays − auf Knopfdruck beleuchtet. Staub- und wassergeschützt.
Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft − dezimal und als Bruch. Tastatursperre. Akustische Zielführung mit zwei verschiedenen Signaltönen. Referenzwert frei wählbar. Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse. Selbstkalibrierung in 90°-Schritten. Bis zu 400 Stunden Batterie-Betriebsdauer.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien Nr. 081551 LR6.
Inklusive Transporttasche.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb