• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 467554 1000
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 51,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR6
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,05 / 0,1 Grad
Anzeigemodus °, %, mm/m, in/ft − dezimal und als Bruch
Fehlergrenze in Normallage und bei Umschlagmessung 0,5 mm/m
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Grad
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterielebensdauer ca. 150 h
Messtechnik digital
Länge 1.000 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467554 1000
EAN / GTIN 4005069198275

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robustes Aluminium-Rechteckprofil mit stoßdämpfenden Endkappen. Zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digitaldisplays − auf Knopfdruck beleuchtet. Staub- und wassergeschützt.
Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft − dezimal und als Bruch. Tastatursperre. Akustische Zielführung mit zwei verschiedenen Signaltönen. Referenzwert frei wählbar. Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse. Selbstkalibrierung in 90°-Schritten. Bis zu 400 Stunden Batterie-Betriebsdauer.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien Nr. 081551 LR6.
Inklusive Transporttasche.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb