Winkelmessgerät Winkeltronic, Auflösung 0,1 Grad 600 mm

Artikel-Nr.: 467540 600

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 51,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Messbereich 0 Grad - 200 Grad
Ziffernschrittwert 0,1 Grad
Fehlergrenze 0,2 Grad
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Messtechnik digital
Länge 600 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467540 600
EAN / GTIN 4016054325996

Beschreibung

Ausführung:

Winkelmessgerät mit genauer Anzeige des Öffnungswinkels des beweglichen Messschenkels. Mit integrierter Horizontal- und Vertikal-Libelle. Halte-Taste zum Festhalten der Messwerte. Nullung der Anzeige in jeder beliebigen Stellung möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Etui.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb