Winkelmessgerät Winkeltronic, Auflösung 0,1 Grad 400 mm

Artikel-Nr.: 467540 400

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 49,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
    Messbereich 0 Grad - 200 Grad
    Ziffernschrittwert 0,1 Grad
    Fehlergrenze 0,2 Grad
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 4
    Messtechnik digital
    Länge 400 mm
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467540 400
    EAN / GTIN 4016054102320

    Beschreibung

    Ausführung:

    Winkelmessgerät mit genauer Anzeige des Öffnungswinkels des beweglichen Messschenkels. Mit integrierter Horizontal- und Vertikal-Libelle. Halte-Taste zum Festhalten der Messwerte. Nullung der Anzeige in jeder beliebigen Stellung möglich.

    Lieferumfang:

    Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Etui.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb