Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Leichtmetall-Wasserwaage R-Profil, Länge: 800mm

Artikel-Nr.: 467405 800

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,5 mm/m
Länge 800 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467405 800

Beschreibung

Ausführung:

Verwindungssteifes Alu-R-Profil für anspruchsvollste Anwendungen.
  • Hohe Kippsicherheit während des Messvorgangs durch extra breite Messfläche (4 cm).
  • Markieren / Schneiden über volle Profillänge ohne Absetzen durch drei führungssichere Anreißkanten. Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle.
  • Handlauf mit Fingerrille über volle Länge.
  • Abnehmbare und stoßdämpfende Endkappen mit patentierten Antirutsch-Stoppern. Mit zwei beschichteten Messflächen, zwei Vertikal-Libellen und einer Horizontal-Libelle.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb