{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,5 mm/m | |
Länge | 1.000 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467405 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069183738 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Leichtmetall-Wasserwaage R-Profil 1000 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
48,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,5 | ||
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Länge | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage | Wasserwaage |