{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Magnet | Dauermagnet | |
Anzahl Libellen horizontal | 1 | |
Anzahl Libellen vertikal | 1 | |
Durchgriff | nein | |
Material Gehäuse | Leichtmetall-Legierung | |
Länge | 600 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467220 600 | |
EAN / GTIN | 4005069191788 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet 600 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
71,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
41,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
67,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Libellen horizontal | 1 | 1 | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Länge | 600 | 600 | 600 |
Magnet | Dauermagnet | Dauermagnet | |
Querschnitt | 24 × 55 | 24 × 55 | |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage | Wasserwaage |