{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Magnet | Dauermagnet | |
Anzahl Libellen horizontal | 1 | |
Anzahl Libellen vertikal | 1 | |
Durchgriff | nein | |
Material Gehäuse | Leichtmetall-Legierung | |
Länge | 400 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467220 400 | |
EAN / GTIN | 4005069191771 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet, Länge: 400mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
65,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
38,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchgriff | nein | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Länge | 400 mm | 400 mm |
Magnet | Dauermagnet | |
Querschnitt | 24 × 55 mm | |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage |